- Večja nosilnost v primerjavi s standardnimi kotnimi konzolami z večjo debelino pločevine z vtiskovanjem ojačevalnih robov
- Okolju prijazno in z visokimi prihranki materiala varčno z viri
Opomba
Kotni konektor tipa A 1,5 mm je mogoče popolnoma pribiti ali pritrditi z delnim žebljem. Vzorec žebljev ali vijakov za delno ali popolno pribijanje žebljev mora ustrezati specifikacijam ETA-08/0183
Primerni pritrdilni elementi:
- Glavnik / rebrast žebelj v skladu z EN 14592: 4,0 x 40 mm ali 4,0 x 60 mm
- Kombinirani vijak ASSY 3.0 v skladu z ETA 11/0190: d = 10 ali 12 mm
- Vijaki in kovinska sidra po navodilih proizvajalca: d = 10 ali 12 mm
- Priporočeni mozniki za sidranje v beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Za razmike robov pritrdilnih elementov, vzporednih in navpičnih vlaken, je treba uporabiti predpise v skladu s tabelo 8.2 oddelka 8.3.1.2 EN1995-1-1, razen če ni določeno drugače.
Upoštevati je treba in po potrebi preveriti prečno obremenitev povezanega lesa. Prečno ojačitev lahko dodate z vijaki ASSY plus VG s polnim navojem.
Premer vijaka / vijaka / kovinskega sidra je lahko največ max. 2 mm manjši od premera luknje.
Upoštevati je treba ustrezne osnovne pogoje veljavne odobritve sidra.
Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo najdete na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Evropsko tehnično soglasje ETA-08/0183