Popular products from category Elektrika vozil
Razvrsti
Stopnja krčenja 3: 1, z notranjim lepilom
- Dielektrična trdnost: 20 kV / mm li>
- Min./max. temperaturni pogoji: -55 do 85 ° C li>
- Min. temperatura krčenja: 120 ° C li>
- Material: poliolefin li>
- Negorljiv: Da li>
ul>
0772035520
Vključno z zaščito pred preobremenitvijo
077212244
Funkcija samodejnega zagona. Zagonska moč ni zagnana, dokler ni potrebna, kar pomeni večjo zagonsko moč.
Profesionalni, zelo zmogljiv zaganjač najnovejše generacije. Zažene vsa vozila z napetostjo 12 V na vozilu.
Za polaganje električnih inštalacijskih cevi (previdno: ni del strokovnega poročila) in protipožarnih kablov
Material: jeklo
Površina: pocinkano
Pritrdilni element za obešanje prek verig
- Maks. nakladalna teža: 90 kg li>
- Premer luknje: 6,5 mm li>
- Globina vstavljanja: 20,3 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: cink li>
ul>
Zmogljiv, kompakten, vsestranski: Power Booster z zmogljivo Li-Ion baterijo navduši na vseh ravneh.
077212444
Prenosni zaganjač na kolesih primeren za zagon osebnih in tovornih bencinskih ali dizelskih motorjev do 5.000 cm3 prostornine.
07721112
Prenosni zaganjač na kolesih primeren za zagon 12 V osebnih in tovornih bencinskih ali dizelskih motorjev do 2.500 cm3 prostornine.