Log in to see prices
• Mobilna naprava za hitri zagon vozila s kvalitetno baterijo• Opremeljen s stikalom ON/OFF• LED luči prikazujejo status zaganjača• Ob zamejavi polov se oglasi zvočni signal• Zelo kvalitetne in izolirane kleme• Na negativni klemi je LED lučka za osvetlitev• Priložen polnilec 240V in 12V• Možnosti polnjenja ob zagnanem vozilu v 15 s
• Barva: Oranžna• Osnova: Nitril• Material prevleke: Brez prahu• EN standard: 374, 420• Kategorija: III
Univerzalne večnamenske rokavice z optimalnim oprijemom.
• Barva: črno-siva• Osnova: najlon• Prevleka: nitrilna pena• EN standard: 388, 420• Kategorija: II
Univerzalne večnamenske rokavice z optimalnim oprijemom in zimsko podlogo.
• Barva: črna• Osnova: najlon• Prevleka: nitrilna pena• EN standard: 388, 420• Kategorija: II
• Barva: Bela, rdeča• Osnova: Usnje• Notranjost: Brez podloge• EN standard: 388, 420• Kategorija: II
Profesionalni, zelo zmogljiv zaganjač najnovejše generacije. Zažene vsa vozila z napetostjo 12 V na vozilu.
Zmogljiv, kompakten, vsestranski: Power Booster z zmogljivo Li-Ion baterijo navduši na vseh ravneh.