Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Prenosni zaganjač na kolesih, 12/24V

    Prenosni zaganjač na kolesih primeren za zagon osebnih in tovornih bencinskih ali dizelskih motorjev do 5.000 cm3 prostornine.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 077212444
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Funkcija samodejnega zagona. Zagonska moč se prikliče le, ko je to potrebno, kar ima za posledico večjo zagonsko moč.

    • Za mobilno, omrežno neodvisen zagon avtomobilov, gospodarskih vozil z vgrajenim napetostnim omrežjem 12 V in 24 V
    • Samodejna zaščita pred obrnjeno polarnostjo
    • Samodejna izbira napetosti 12 V / 24 V (možna tudi ročna izbira napetosti)
    • Popolnoma izolirane, poševne trdne klešče z zelo fleksibilnimi kabli iz polne gume
    • Breznapetostni priključek in odklop na električni sistem vozila
    • Zaščita pred napetostnimi skoki
    • Zaščita pred preobremenitvijo pri zagonu
    • Prikaz stanja baterije z LED lučkami
    • Odpornost na kratek stik (zaščita notranje baterije z visokotokovnimi varovalkami)
    • Dostava vključno s kovinskim podvozjem na velikih pnevmatikah (premer 300 mm)

    Napetost 12V/24V
    Št. akumulatorjev 2 x 22Ah AGM
    Konstantni tok 850A/1700A
    Max. tok (10sek) 2500A/5000A
    Dolžina kabla 1.670mm
    Presek kabla 50mm
    Rezervni akumulator 22A 0707 124 405
    Polnilec 12V/3,8A 0707 722 124
    Rezervne kleme +  1707 772 013
    Rezervne kleme -  1707 772 014
    Rezervna varovalka  0707 124 001
    Dimenzije  320x250x440mm
    Teža 20kg
    *
    *
    *

    Funkcija samodejnega zagona. Zagonska moč se prikliče le, ko je to potrebno, kar ima za posledico večjo zagonsko moč.

    • Za mobilno, omrežno neodvisen zagon avtomobilov, gospodarskih vozil z vgrajenim napetostnim omrežjem 12 V in 24 V
    • Samodejna zaščita pred obrnjeno polarnostjo
    • Samodejna izbira napetosti 12 V / 24 V (možna tudi ročna izbira napetosti)
    • Popolnoma izolirane, poševne trdne klešče z zelo fleksibilnimi kabli iz polne gume
    • Breznapetostni priključek in odklop na električni sistem vozila
    • Zaščita pred napetostnimi skoki
    • Zaščita pred preobremenitvijo pri zagonu
    • Prikaz stanja baterije z LED lučkami
    • Odpornost na kratek stik (zaščita notranje baterije z visokotokovnimi varovalkami)
    • Dostava vključno s kovinskim podvozjem na velikih pnevmatikah (premer 300 mm)

    intelisale.anywhereslider.loading