DRŽALO ELEKTRIČNIH VODNIKOV-D6,5MM
Log in to see prices
Pritrdilni element za obešanje prek verig
- Maks. nakladalna teža: 90 kg li>
- Premer luknje: 6,5 mm li>
- Globina vstavljanja: 20,3 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: cink li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-