Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Prenosna baterija in Mini zaganjač

    Profesionalni, zelo zmogljiv zaganjač najnovejše generacije. Zažene vsa vozila z napetostjo 12 V na vozilu.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Kakovost in zmogljivost v kompaktni obliki
    Uporaba visokokakovostnih materialov in komponent.
    Odlične vrednosti delovanja zaradi visokokakovostne Li-ionske baterije, debelih kablov in trdnih sponk.
    Način za dodatno povečanje moči.
    Preprosto prenosljiv zahvaljujoč kompaktni zasnovi v ohišju za shranjevanje.

    Uporabniku prijazen in večnamenski
    Zelo preprosto za upravljanje - povežite, vklopite, zaženite.
    LED zaslon za preverjanje stanja napolnjenosti notranje baterije.
    Polnjenje prek USB-ja je možno s pomočjo vtičnice ali priključka za vžigalnik.
    Zahvaljujoč izhodu USB se lahko uporablja kot napajalnik.
    7-način LED žepna svetilka.

    Varno in zanesljivo
    Zaščiteno pred obračanjem polarnosti, iskrami, prekomernim polnjenjem, prenapetostjo in pregrevanjem.
    Skladnost z vsemi ustreznimi standardi.

    Vsebina dobave
    Li-ion, Booster Ultra
    Polnilnik, 230 V
    Kabel USB
    12 V adapter za vžigalnik USB
    Uporabniški priročnik
    Ohišje za shranjevanje

    Opomba

    Napravo smejo upravljati samo usposobljene pooblaščene osebe. Vse osebe, ki sodelujejo pri zagonu, delovanju in vzdrževanju naprave, morajo biti ustrezno usposobljene.

    Način za dodatno povečanje moči je treba uporabljati zelo previdno in le v izjemnih primerih, ko sta zaščita pred iskro in obratno polarnostjo izključena!

    Tehnični podatki
    Art.: 0772070000 0772150000
    Naziv Mini zaganjač Li-Ion Booster Pro Mini zaganjač Li-Ion Booster Ultra
    Primeren za motorje 3.000 cm³ 5.000 cm³
    Zagonski tok 600 A 1.000 A
    Max tok 2.000 A 4.000 A
    Kapaciteta baterije 5.000 mAh 8.000 mAh
    Priklop za polnjenje 2 x USB 2 x USB
    Osvetlitev Da Da
    Zaščita pred preobremenitvijo Da Da
    Dolžin / Presek kablov Fixni  370 mm / 13,3 mm² 500 mm / 21 mm²
    Dimenzije 252 x 132 x 64 mm 360 x 191 x 71 mm
    Teža 1,4 kg 2,8 kg
    *
    *
    *

    Kakovost in zmogljivost v kompaktni obliki
    Uporaba visokokakovostnih materialov in komponent.
    Odlične vrednosti delovanja zaradi visokokakovostne Li-ionske baterije, debelih kablov in trdnih sponk.
    Način za dodatno povečanje moči.
    Preprosto prenosljiv zahvaljujoč kompaktni zasnovi v ohišju za shranjevanje.

    Uporabniku prijazen in večnamenski
    Zelo preprosto za upravljanje - povežite, vklopite, zaženite.
    LED zaslon za preverjanje stanja napolnjenosti notranje baterije.
    Polnjenje prek USB-ja je možno s pomočjo vtičnice ali priključka za vžigalnik.
    Zahvaljujoč izhodu USB se lahko uporablja kot napajalnik.
    7-način LED žepna svetilka.

    Varno in zanesljivo
    Zaščiteno pred obračanjem polarnosti, iskrami, prekomernim polnjenjem, prenapetostjo in pregrevanjem.
    Skladnost z vsemi ustreznimi standardi.

    Vsebina dobave
    Li-ion, Booster Ultra
    Polnilnik, 230 V
    Kabel USB
    12 V adapter za vžigalnik USB
    Uporabniški priročnik
    Ohišje za shranjevanje

    Opomba

    Napravo smejo upravljati samo usposobljene pooblaščene osebe. Vse osebe, ki sodelujejo pri zagonu, delovanju in vzdrževanju naprave, morajo biti ustrezno usposobljene.

    Način za dodatno povečanje moči je treba uporabljati zelo previdno in le v izjemnih primerih, ko sta zaščita pred iskro in obratno polarnostjo izključena!

    Customers who bought this item also bought