Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaganjalni kabel Truckstart, 50 mm²

    Vključno z zaščito pred preobremenitvijo

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0772035520
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Z dvema varnima škatlama v trdnem plastičnem ohišju
    • Zaščita pred preobremenitvijo

    • Brez zaščite proti obratni polarnosti

    Za vse motorje HGV

    Zelo prilagodljive posamezne linije
    • Vzporedno vodenje s povezovalnimi elementi

    • Linija ohranja svojo prilagodljivost tudi pri lediščih

    Teža: 7,0 kg
    Dolžina:
    5 m

    Popolnoma izolirane 1000 A v celoti odlite, kotne spone
    • Objemke so na koncih zožene

    Na voljo v trpežni tekstilni vrečki, odporni na trganje

    Opomba
    Upoštevajte priložena navodila za uporabo

    *
    *
    *

    Z dvema varnima škatlama v trdnem plastičnem ohišju
    • Zaščita pred preobremenitvijo

    • Brez zaščite proti obratni polarnosti

    Za vse motorje HGV

    Zelo prilagodljive posamezne linije
    • Vzporedno vodenje s povezovalnimi elementi

    • Linija ohranja svojo prilagodljivost tudi pri lediščih

    Teža: 7,0 kg
    Dolžina:
    5 m

    Popolnoma izolirane 1000 A v celoti odlite, kotne spone
    • Objemke so na koncih zožene

    Na voljo v trpežni tekstilni vrečki, odporni na trganje

    Opomba
    Upoštevajte priložena navodila za uporabo