Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    ZAGANJAČ MINI PRENOSNI IN POLNILEC 12V

    Zmogljiv, kompakten, vsestranski: Power Booster z zmogljivo Li-Ion baterijo navduši na vseh ravneh.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Najnovejša generacija profesionalnih zaganjalnikovvarno in zanesljivo zažene vsa vozila z 12 V vgrajeno napetostjo. Premišljen dizajn in kompaktna oblika omogočata mobilno uporabo. Zahvaljujoč USB izhodu se lahko uporablja tudi kot power bank. Kar najbolje izkoristite svojo baterijo! Kot zaganjač ni primeren za profesionalne uporabnike.

    Tehnični podatki
    Art.: 1990105144 1772150000
    Naziv Mini "Powerbank Booster" 600A Mini "Powerbank Booster" 1.200A
    Zagonski tok 300 A 500 A
    Max tok 600 A 1.200 A
    Kapaciteta baterije 18000mAh/66,6 kW 16000mAh
    Priklop za polnjenje 2 x USB 2x USB
    Osvetlitev Da 1600 W
    Zaščita pred preobremenitvijo Ne Da
    Dolžina /Presek kablov 5 m / 10 mm² 2,5m / 10 mm²
    Priključni kabel 2,0 m 2,0m
    Dimenzije 230 x 85 x 28 mm 230 x 85 x 28 mm
    Teža 700 g 700g g
    *
    *
    *

    Najnovejša generacija profesionalnih zaganjalnikovvarno in zanesljivo zažene vsa vozila z 12 V vgrajeno napetostjo. Premišljen dizajn in kompaktna oblika omogočata mobilno uporabo. Zahvaljujoč USB izhodu se lahko uporablja tudi kot power bank. Kar najbolje izkoristite svojo baterijo! Kot zaganjač ni primeren za profesionalne uporabnike.