Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak, ASSY4, vgreznjena glava, RW40-A3K

    Univerzalni vijak z delnim navojem za hitro pritrditev povezav les-les brez rež v pohištveni konstrukciji, notranji opremi ali leseni konstrukciji v suhih notranjih ali vlažnih prostorih.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Občutno zmanjšanje napora pri privijanju vijaka
    • Učinek majhne vrzeli, ko je gred potopljena zaradi učinka rezkanja s pomikom čelnega rezkarja
    • Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
    • Majhno tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zahvaljujoč integraciji čelnega rezka v navoj
    • Visoka zaščita obdelovalnih orodij

    Največja zaščita pred prevelikim navorom z visoko zmogljivostjo podajanja
    • Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
    • Boljše sidranje zahvaljujoč višjim bokom navoja

    Nežen začetek navoja zagotavlja optimizirano prebadanje in grizenje vijaka
    • Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
    • Privijanje navoja z minimalnim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile

    Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
    • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in hkrati visoko duktilnost

    Področje uporabe
    Za povezave les-les, zasnovane tako, da se vlečejo skupaj
    • Delni navoj, ki se začne takoj za gredjo, omogoča ustvarjanje povezave les-les, ki je zasnovana tako, da se vleče skupaj. Navoj je popolnoma nameščen v spodnji drugi komponenti.

    Za aplikacije v servisnem razredu 1 in servisnem razredu 2 (od ∅ > 4 mm)
    • Visokokakovostna površinska zaščita Cinkovo ​​modro pasivirano Brez kroma (VI), do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm debelina sloja
    • Primeren za uporabo v razredu uporabe 1 (notranji prostori) in od ∅ > 4 mm v razredu uporabe 2 (mokri prostori ali pokriti zunanji prostori) v skladu z EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013- 08
    • Za vijake od ∅ 4,5 mm z debelino cinkove plasti 8 µm s Cr(III) pasivacijo je izpolnjena zahteva po klasifikaciji T2/C2 po prEN 14592:2017 (D).

    Navodila
    • Za povečanje kontrakcijskega učinka ali odpornosti proti vlečenju glave je priporočljiva kombinacija z natančno prilegajočimi se podložkami za ASSY 4.
    • Vijaki ASSY so odobreni za kvazistatične obremenitve
    • Za optimalno uporabo vijaka je treba uporabiti nastavek RW, ki se natančno prilega
    • Vijaki z delnim navojem so idealni za spajanje konstrukcij les-les. Da bi dosegli optimalno krčenje komponent, debelina komponente, ki jo pritrdite, ne sme biti večja od dolžine gredi

    *
    *
    *

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Občutno zmanjšanje napora pri privijanju vijaka
    • Učinek majhne vrzeli, ko je gred potopljena zaradi učinka rezkanja s pomikom čelnega rezkarja
    • Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
    • Majhno tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zahvaljujoč integraciji čelnega rezka v navoj
    • Visoka zaščita obdelovalnih orodij

    Največja zaščita pred prevelikim navorom z visoko zmogljivostjo podajanja
    • Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
    • Boljše sidranje zahvaljujoč višjim bokom navoja

    Nežen začetek navoja zagotavlja optimizirano prebadanje in grizenje vijaka
    • Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
    • Privijanje navoja z minimalnim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile

    Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
    • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in hkrati visoko duktilnost

    Customers who bought this item also bought