Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Razprodaja
Nazaj
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
/
Adapter, zunanji 6Kt, 1/4"-L50MM
Loading
Adapter, zunanji 6Kt, 1/4"-L50MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Omogoča uporabo imbus ključev na strojih s standardno vrtalno glavo.
Tip pogona: imbus
Tip nastavka: zunanji kvadrat
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Tip
Please select
1/4"
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK-TIP S-LEČ.GL.-DELTA-5X16-N90974701
0501101435
Prijavite se za ogled cen
Tip vozila: Osebni avtomobil
SPONKA ZA POPRAVILO PLASTIKE-OBLIKA
Prijavite se za ogled cen
Za vroči spenjač WTG 40
Širina: 15 mm
Material: jeklo
NOSILEC ZA VODNIKE-SAMOLEPILNI
Prijavite se za ogled cen
Za pritrditev kabelskih vezi na vseh površinah brez prahu in maščob, na primer kovini, barvi, plastiki, lesu, ometu, papirju itd.
Material: PA - poliamid li>
Barva: naravna li>
Min./max. temperaturni pogoji: 5 do 50 ° C li> ul>
Nastavek TX, 1/4"
Prijavite se za ogled cen
Kratek nastavek za vse običajne velikosti vijakov TX.
TRAK MONTAŽNI-LUKNJAN
Prijavite se za ogled cen
Sorodni izdelki
Račna kroglična, 1/4", 3V1, 72zob-L145MM
071201405
Prijavite se za ogled cen
3 v 1! Lahko se uporablja kot običajna raglja, kot izvijač ali T-ročaj
Velikost konice: 1/4" li>
Dolžina: 145 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 26,5 mm li>
Premer račne: 20 mm li> ul>
Račna pregibna, preklopna, 1/4", 72zob-L151MM
071411021
Prijavite se za ogled cen
Velikost konice: 1/4" li>
Dolžina: 151 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 28 mm li>
Premer račne: 16 mm li> ul>
Račna preklopna, 1/4", 72 zob-L135MM
07120140
Prijavite se za ogled cen
Z vrtljivim diskom.
Račna preklopna, 1/4"-L72MM
0713110111
Prijavite se za ogled cen
"Prostokolesna funkcija"
Velikost konice: 1/4" li>
Dolžina: 72 mm li>
Dolžina ročice: 64 mm li>
Premer ročaja: 21 mm li>
Premer račne: 14 mm li>
Višina glave račne: 9 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 16 mm li>
Maks. navor: 43 Nm li> ul>
Račna preklopna, za nastavke, 1/4", 64zob-L100MM
07120145
Prijavite se za ogled cen
Velikost konice: C 6,3 (1/4")
Višina glave z račno: 10 mm
Dolžina: 100 mm
Račna s preklopno ročico, 1/4", 48zob-L135MM
071201401
Prijavite se za ogled cen
Preklopna ročica
Velikost konice: 1/4" li>
Dolžina: 135 mm li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Oblika: z 48 zobmi li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični 1/4", zun. TX
Prijavite se za ogled cen
Ključ natični 1/4", zun. TX IP
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/4" li>
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba: 0 x 0 mm li>
Dolžina: 37 mm li>
Tip nastavka: TX IP li>
Dolžina stebla: 17,5 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: mm li>
Globina natičnega ključa: mm li>
Površina: fosfatiran cink li> ul>
Ključ natični colski, 1/4", kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", dolg, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, dolg
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 50 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: dolga li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/4", zun. 6KT
Prijavite se za ogled cen
Za 6KT natični, metrični
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 32 mm li>
Tip nastavka: za 6KT natični li>
Dolžina stebla: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični MULTI, 1/4", 5V1
Prijavite se za ogled cen
Bi-hex, večprofilni
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22mm lI>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: