Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    KLJUČI NATIČNI-(1/4"+1/2")-SET-59DELNI

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 096509059
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    1/4“
    • Preklopna raglja 1/4“

    • Podaljšek 150 mm
    • Podaljšek z okroglo glavo 25 mm
    • Podaljšek gibljiv 150 mm
    • Podaljšek zglobni
    • Izvijač - 1/4“
    • Držalo za nastavke 1/4“
    • Natični ključi SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
    • Nastavki: PH1, 2, 3; Imbus SW3, 4, 5, 6, ; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; ravni 0,8 x 5,5 mm

    1/2“
    • Preklopna raglja 1/2“

    • Podaljšek 125 in 250 mm
    • Podaljšek z okroglo glavo 53 mm
    • Podaljšek zglobni
    • Natični ključi SW10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32

    *
    *
    *

    1/4“
    • Preklopna raglja 1/4“

    • Podaljšek 150 mm
    • Podaljšek z okroglo glavo 25 mm
    • Podaljšek gibljiv 150 mm
    • Podaljšek zglobni
    • Izvijač - 1/4“
    • Držalo za nastavke 1/4“
    • Natični ključi SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
    • Nastavki: PH1, 2, 3; Imbus SW3, 4, 5, 6, ; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; ravni 0,8 x 5,5 mm

    1/2“
    • Preklopna raglja 1/2“

    • Podaljšek 125 in 250 mm
    • Podaljšek z okroglo glavo 53 mm
    • Podaljšek zglobni
    • Natični ključi SW10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading