Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Premaz temeljni 2K, epoxy, 5kg

    Temeljni premaz 2K z odličnim oprijemom.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5866104105
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Premaz, ki je odporen na kemikalije z odličnim oprijemom in izjemnimi lastnostmi za zaščito proti koroziji
    • Visoka zaščita pred korozijo
    • Primerno za elektrostatično nanašanje
    • Odlična kemična in mehanska odpornost
    • Lahko se uporablja za izolacijo na termoplastičnih površinah
    • Razpoložljive barve: FC 0006 = svetlo siva

    Opaziti
    Glede na podlago se prepričajte, da je substrat pravilno predhodno obdelan! Ni primerno za prašno lakiranje (previsoke temperature)
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Mešanica po teži:
    • 5: 1 z epoksidno smolo, art. št. 5866402101, univerzalno razredčilo, art. št. 08234406, 082344030. Nastavitev razredčenja glede na debelino prevleke do 25 vol.%.

    Oprema za nanašanje:
    • Pištola za krtačo, valj ali barvo, najmanjša velikost šobe 1,6 mm

    Teža: 5 kg
    Kemična osnova: 2-metoksi-1-metiletilacetat
    Barva: Svetlo siva
    Maks. temperaturna obdelava: 80 °C
    Min. temperaturna obdelava: 20°C
    Rok uporabnosti od izdelave: 36 mesecev

    *
    *
    *

    Premaz, ki je odporen na kemikalije z odličnim oprijemom in izjemnimi lastnostmi za zaščito proti koroziji
    • Visoka zaščita pred korozijo
    • Primerno za elektrostatično nanašanje
    • Odlična kemična in mehanska odpornost
    • Lahko se uporablja za izolacijo na termoplastičnih površinah
    • Razpoložljive barve: FC 0006 = svetlo siva

    Opaziti
    Glede na podlago se prepričajte, da je substrat pravilno predhodno obdelan! Ni primerno za prašno lakiranje (previsoke temperature)
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought