Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK SAMOVRTALNI-KRILATI-ZEBRA PIAS-VGREZNA GLAVA-AW30-(LFR)

    Samovrtalni vijak z do 50% prihranka časa pri pritrjevanju lesa na kovinske podkonstrukcije, jeklo, prevlečeno s srebrno sivo LAFRE®.
    • Nazivni premer: 6,3 mm
    • Dolžina konice svedra: 6 mm
    • Drugi standard: standard podjetja
    • Material: jeklo
    • Površina: luskast cink srebrno-siv
    • Tip glave: Vgrezna glava 80 stopinj
    • Notranji pogon: AW30
    • Tip navoja: UNC
    • Min. priporočena debelina podkonstrukcije: 2 mm
    • Maks. debelina materiala za vrtanje (kovina): 6 mm
    • Min./max. priporočena hitrost namestitve (prosti tek): 800-1200 vrt / min
    • Skladno z RoHS: Da
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zaščita pred korozijo brez Cr (6), približno 500 h, brez korozije navadnih kovin (preskus s soljo v skladu z DIN EN ISO 9227 - NSS)

    Ugreznjena glava z brušenimi žepi, za obdelavo v mehkem lesu. Za uporabo v trdem lesu je primerna varianta z glavo Ø 12 mm (tip 0219864 ..).

    Pogonski sistem AW:

    • Izboljšan prenos navora
    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
    • Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
    • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Opomba

    Priporočilo za največjo debelino lesa lH je bilo izračunano glede na največjo debelino pritrditve lU podkonstrukcije.

    Wing-pias je treba ustrezno preizkusiti glede uporabnosti za vsak primer uporabe. Nameščajte samo z opremo, ki ima globinsko zaporo in krempljasto spojko.

    Vrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za pritrdilne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    *
    *
    *

    Zaščita pred korozijo brez Cr (6), približno 500 h, brez korozije navadnih kovin (preskus s soljo v skladu z DIN EN ISO 9227 - NSS)

    Ugreznjena glava z brušenimi žepi, za obdelavo v mehkem lesu. Za uporabo v trdem lesu je primerna varianta z glavo Ø 12 mm (tip 0219864 ..).

    Pogonski sistem AW:

    • Izboljšan prenos navora
    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
    • Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
    • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Opomba

    Priporočilo za največjo debelino lesa lH je bilo izračunano glede na največjo debelino pritrditve lU podkonstrukcije.

    Wing-pias je treba ustrezno preizkusiti glede uporabnosti za vsak primer uporabe. Nameščajte samo z opremo, ki ima globinsko zaporo in krempljasto spojko.

    Vrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za pritrdilne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Customers who bought this item also bought