Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Samovrtalni krilati vijak, ZEBRA PIAS, vgrezna glava s prirobnico, AW30-(RUS)

    Jeklo, prevlečeno z Ruspert® (sivo), pogon AW. Samovrtalni vijak z do 50% prihranka časa pri pritrjevanju lesa na kovinske podkonstrukcije
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zaščita pred korozijo
    • Pribl. 500 ur brez korozije navadnih kovin v skladu z DIN EN ISO 9227 - NSS

    Inovativni pogonski sistem AW
    • Optimalen prenos navora

    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
    • Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
    • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Opomba
    Wing-pias je treba ustrezno preizkusiti glede uporabnosti za vsak primer uporabe. Namestite samo z uporabo orodij za uporabo z globinskim omejevalnikom in sponko s kremplji.

    • Največja dolžina pritrditve se izračuna na naslednji način: Debelina lesa in debelina podkonstrukcije lU = maks. dolžina pritrditve lB
    • Vrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za priključne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Področje uporabe
    Za obdelavo trdega in mehkega lesa.

    Navodila
    • Vrtanje lesa skozi krilca preprečuje, da bi vijak potisnil naprej
    • Vrtanje jedrne luknje v podkonstrukcijo. Krila se ob udarcu ob kovino odlomijo
    • Prvi navoji vijaka odrežejo navoj, v katerega se nato vijak privije

    Nazivni premer: 6,3 mm
    Premer glave: 20 mm
    Dolžina konice svedra: 13 mm
    Drugi standard: Standard podjetja
    Material: Jeklo
    Površina: Luskasto cinkova siva
    Tip glave: Vgrezna glava z rezalnimi rebri
    Notranji pogon: AW30
    Tip navoja: Samorezni navoj vijaka
    Min. priporočena debelina podkonstrukcije: 2 mm
    Maks. debelina materiala za vrtanje (kovina): 6 mm
    Min./max. priporočena hitrost namestitve (prosti tek): 800-1200 vrt / min
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    Zaščita pred korozijo
    • Pribl. 500 ur brez korozije navadnih kovin v skladu z DIN EN ISO 9227 - NSS

    Inovativni pogonski sistem AW
    • Optimalen prenos navora

    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
    • Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
    • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Opomba
    Wing-pias je treba ustrezno preizkusiti glede uporabnosti za vsak primer uporabe. Namestite samo z uporabo orodij za uporabo z globinskim omejevalnikom in sponko s kremplji.

    • Največja dolžina pritrditve se izračuna na naslednji način: Debelina lesa in debelina podkonstrukcije lU = maks. dolžina pritrditve lB
    • Vrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za priključne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Customers who bought this item also bought