Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Samovrtalni vijak, ZEBRA PIAS, 6kt glava s prirobnico, SW-(A3K)

    Kaljeno jeklo, pocinkano modro pasivirano, z vrtalno konico. Za pritrditev jeklenih profilov na jekleno podlago ≤ 5 mm.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zmanjšanje časa vrtanja za min. 50%:
    Vrtanje brez zrnja

    • Oblikovanje navojev
    • Varno

    Primerno za kombinacije komponent tI / tII v skladu z odobritvijo ETA-10/0184
    • Jeklo / jeklo za ∅ 4,2 mm in 6,3 mm

    Pocinkane samovrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za priključne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Standardi: CS
    Material: Jeklo
    Površina: Pocinkano
    Skladno z RoHS: Da
    Tip glave: Šesterokotna glava
    Tip pogona: Šesterokotnik
    Tip navoja: Samorezni navoj vijaka
    Oblika konice: Vrtalna konica
    Underground: Jeklo, aluminij

    *
    *
    *

    Zmanjšanje časa vrtanja za min. 50%:
    Vrtanje brez zrnja

    • Oblikovanje navojev
    • Varno

    Primerno za kombinacije komponent tI / tII v skladu z odobritvijo ETA-10/0184
    • Jeklo / jeklo za ∅ 4,2 mm in 6,3 mm

    Pocinkane samovrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za priključne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Customers who bought this item also bought