Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Samovrtalni krilati vijak, ZEBRA PIAS, vgrezna glava, AW40-(RUS)

    Samovrtalni vijak z do 50% prihranka časa pri pritrjevanju lesa na kovinske podkonstrukcije.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Jeklo, prevlečeno z Ruspert® (sivo)

    Zaščita pred korozijo
    • Pribl. 500 ur brez korozije navadnih kovin v skladu z DIN EN ISO 9227 - NSS

    Inovativni pogonski sistem AW
    • Optimalen prenos navora
    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
    • Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
    • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Opomba
    • Wing-pias je treba ustrezno preizkusiti glede uporabnosti za vsak primer uporabe. Namestite samo z uporabo orodij za uporabo z globinskim omejevalnikom in sponko s kremplji.
    • Največja dolžina pritrditve se izračuna na naslednji način: Debelina lesa in debelina podkonstrukcije lU = maks. dolžina pritrditve lB.
    • Vrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za priključne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Področje uporabe
    Za obdelavo trdega in mehkega lesa.

    Navodila
    Vrtanje lesa skozi krilca preprečuje, da bi vijak potisnil naprej.
    Vrtanje jedrne luknje v podkonstrukcijo. Krila se ob udarcu ob kovino odlomijo.
    Prvi navoji vijaka odrežejo navoj, v katerega se nato vijak privije.

    Nazivni premer (d): 8 mm
    Dolžina (l): 80 mm
    Premer glave (dk): 15 mm
    Višina glave (k1): 5,4 mm
    Dolžina konice svedra (lp): 18 mm
    Drugi standard: Tovarniški standard
    Material: Jeklo
    Površino: Lamele iz sivega cinka
    Oblika glave: Ugreznjena rezkalna glava
    Notranji pogon: AW40
    Vrsta niti: Metrični navoj
    Priporočena debelina podkonstrukcije min.: 3 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) (lU): 12 mm
    Največja debelina pritrditve (lB): 48 mm
    Priporočena hitrost obdelave (mirovanje) min./maks.: 600-1200 vrt./min
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    Jeklo, prevlečeno z Ruspert® (sivo)

    Zaščita pred korozijo
    • Pribl. 500 ur brez korozije navadnih kovin v skladu z DIN EN ISO 9227 - NSS

    Inovativni pogonski sistem AW
    • Optimalen prenos navora
    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
    • Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
    • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Opomba
    • Wing-pias je treba ustrezno preizkusiti glede uporabnosti za vsak primer uporabe. Namestite samo z uporabo orodij za uporabo z globinskim omejevalnikom in sponko s kremplji.
    • Največja dolžina pritrditve se izračuna na naslednji način: Debelina lesa in debelina podkonstrukcije lU = maks. dolžina pritrditve lB.
    • Vrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati. Za priključne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Customers who bought this item also bought