Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sprej za odstranjevanje lepil, 150ml

    Z lakirane površine enostavno odstrani strjeno (hot-melt) lepilo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893141
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Z lahkoto odstrani strjeno vroče talino lepilo s površine barve

    Poseben izdelek za odstranjevanje adhezij na notranji in zunanji strani vozil, mobilnih hišic, avtodomov, v tehniki in v prostem času.

    Opaziti
    Preverite združljivost gume in plastike.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področja uporabe
    Poseben izdelek za rahljanje vezi v notranjih in zunanjih prostorih na vozilih, avtodomih, avtodomih, tehnični opremi in prosti opremi.

    Navodila
    S plastičnim klinom rahlo dvignite lepilo na določenem območju. Odstranjevalec lepila posebej napršite v režo strjenega lepila in pustite, da začne učinkovati (hitro). Sredstvo za odstranjevanje lepila se razširi v reže in sprosti ostanke lepila s površine. Ostanki lepila se v nekaj sekundah odstranijo v enem kosu s površine. Postopek je enostaven in kratkotrajen.

    Vsebina: 150 ml
    Barva: Brezbarvna
    Kemična osnova: Propan 
    Gostota: 0,69 g/cm³/ pri 20°C
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Z lahkoto odstrani strjeno vroče talino lepilo s površine barve

    Poseben izdelek za odstranjevanje adhezij na notranji in zunanji strani vozil, mobilnih hišic, avtodomov, v tehniki in v prostem času.

    Opaziti
    Preverite združljivost gume in plastike.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi