Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vijačni udarni vrtalnik ABS 18 Power Combi

    Zelo zmogljiv, priročen akumulatorski udarni vrtalnik linije M-Cube s preklopnim udarnim mehanizmom in navorom 140 Nm, ki ga je Wuerth razvil v skladu z zahtevami obrtnikov.
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Hitro prilagajanje posameznim primerom uporabe.
    Stikalo za izbiro funkcij omogoča enostavno in hitro preklapljanje med vijačenjem, vrtanjem in udarnim vrtanjem.

    Robustna zasnova.
    Za težke razmere na gradbiščih so vse komponente odporne tudi na padec z običajne višine.

    Neprestano spremljanje motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Zelo dolga življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vprenjalno držalo za vrtalnike Röhm s spenjalnimi čeljusti iz karbida
    • Elektronsko signalno stikalo

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku.

    Art.-Št.

    5701 405 00X

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost 1./2. prestava

    0-550/0-2000 o/min

    Število udarcev

    32000 U/min

    Max. moment

    140/60 Nm

    Obseg vpetja

    1.5 - 13 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Max. premer vrtanja v ALU

    13 mm

    Max. premer vijaka

    12 mm

    Teža (z baterijo)

    2.3 kg

    Izvedba Art.-Št.
    Brez baterije, Karton 5701405000
    2x 5.0 Ah, Sistemski kovček 5701405005
    *
    *
    *

    Hitro prilagajanje posameznim primerom uporabe.
    Stikalo za izbiro funkcij omogoča enostavno in hitro preklapljanje med vijačenjem, vrtanjem in udarnim vrtanjem.

    Robustna zasnova.
    Za težke razmere na gradbiščih so vse komponente odporne tudi na padec z običajne višine.

    Neprestano spremljanje motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Zelo dolga življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vprenjalno držalo za vrtalnike Röhm s spenjalnimi čeljusti iz karbida
    • Elektronsko signalno stikalo

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi