Prijavite se za ogled cen
Set žag s sistemskim kovčkom.
Z novim Würthovim sistemskim ohišjem je to sodoben pogled na Würthov klasični izbor vrtalnih žag.• Na novo razvita oblika zoba• Trdna osnovna plošča z več navoji• Kombinirani zobje Vario iz bimetalne M42 (8 % kobalta)• Izjemno hitro žaganje z minimalno porabo sile• Visoka koncentrična in stranska natančnost• Nizke vibracije
Število kosov: 16Dimenzije: 19-76 mm
• SISTEMSKI kovček 4.4.1 ČRNA x 1• MONTAŽNO PESTO 32-152MM A2 x 1• MONTAŽNO PESTO 14-30MM A4 x 1• HSS žaga za luknje 19MM 3/4" x 1• HSS žaga za luknje 22MM 7/8" x 1• HSS žaga za luknje 25MM 1" x 1• HSS žaga za luknje 32MM 1-1/4" x 1• HSS žaga za luknje 35MM 1-3/8" x 1• HSS žaga za luknje 38MM 1-1/2" x 1• HSS žaga za luknje 44MM 1-3/4" x 1• HSS žaga za luknje 51MM 2" x 1• HSS žaga za luknje 57MM 2-1/4" x 1• HSS žaga za luknje 64MM 2-1/2" x 1• HSS žaga za luknje 76MM 3" x 1
Žaganje jekla, nerjavečega jekla, litega železa, brona, aluminija, lesa in nekaterih vrst plastike.
Za vijačenje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm.
DIN 934, jeklo I6I / I8I, pocinkano modro, pasivirano (A2K).