• Set spiralnih svedrov DIN338-HSCO. • Set vsebuje svedre od 1 - 10 mm korak 0,5mm. • Vsebina 19 kosov. • Kot konice: 130°- Pilot konica • Dolga življenska doba in kvalitetna vrtanja. • Svedri so posebej primerni za vrtanje v nerjavno jeklo in poboljšano jeklo.
Velik jeklen sveder za vrtanje globokih lukenj v jeklu do trdnosti 850 N / mm², v litem železu in v kompozitnih materialih (npr. Plastični profili z jeklenim jedrom).
Vsestranski izredno kvaliteten vrtalni sveder z visoko hitrostjo vrtanja in zelo dolgo življenjsko dobo, vključno s priključnim navojem M16 in perforiranim pokrovom za odsesavanje prahu.
Izjemno dolgo obstojni sveder z večplastno prevleko Magma in 8% kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in težko obdelovalnih materialov (npr. Hardox) z izjemno visokimi trdnostmi do 1550 N / mm2.
Titanov nitrid za izjemno zmogljivo vrtanje brez zarez, ne da bi pri tem deformiral pločevino. Odlična toplotna prevodnost za daljšo življenjsko dobo zaradi aksialnega in radialnega reliefnega brušenja CBN.
Standardni svedri za jedro iz cementiranega karbida za vrtanje velikih skoznjih lukenj do Ø 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalniki v globini reza 30 mm in 50 mm v običajnih jeklih do 850 N / mm², lesu in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.
Izredno dolg spiralni sveder za vrtanje globokih lukenj v nerjaveča jekla, za obdelavo toplotno odpornih jekel iz nerjavečega jekla (kot so V2A, V4A) in za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1000 N / mm², pa tudi v litem železu.