Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Svedri in dleta

    Popular products from category Svedri in dleta

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Sveder spiralni, za kovino, DIN1869, HSCO-NIT, R1

    Izredno dolg spiralni sveder za vrtanje globokih lukenj za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in za široko paleto splošne uporabe v jeklu z močjo do 1.000 N / mm² in litega železa.

    Krona vrtalna, diamantna, za mokro vrtanje, za keramiko Set-(D5-14)-10KOS

    0651900001
    10 kosov. 1 x krona v velikosti 5, 8, 10, 12, 14 mm premera in 2 x 6 mm premera, vrtalna šablona premera 4–14 mm, držalo nastavka in ejektor. S šesterokotnim nosilcem 1/4 '', posebej za uporabo z brezžičnimi vrtalniki.

    Sveder spiralni, za kovino, DIN340, HSS

    Dolg, jekleni, natančni sveder za globoko vrtanje v jeklo z močjo do 850 N / mm² in v litino.

    Dleta in špice Set, SDS-Plus vpetje, LONGLIFE&SPEED, MULTIPACK

    0648860002
    3 kosi. Vrhunska točkovna, ravna in široka dleta z vpenjalno glavo, ki je primerna za SDS-plus v privlačnem multi-paketu.

    Sveder spiralni, za kovino-DIN1897, HSS

    Izjemno kratek jekleni spiralni sveder za splošno, široko uporabo v jeklu z močjo do 850 N / mm² in v litem železu.

    Sveder spiralni, stopničasti, HSS, MULTIPERFORMANCE

    Najnovejša generacija večzmogljivostnih stopničastih svedrov s prevleko TiAIN za maksimalno življenjsko dobo, bistveno hitrejše in tišje vrtanje kot tudi močno zmanjšano tvorbo zarez pri vrtanju skoraj vseh tankostenskih materialov, kot je običajno jeklo, do 1300 N / mm2 trdnost, nerjaveče jeklo, aluminij, litoželezo, medenina, bron, les in umetne mase.

    Sveder spiralni, za kovino Set-WN-HSCO8-MAGMA-(D1-10)-0,5-19KOS

    0618940001
    19 kosov. Izredno dolgotrajni svedri z večplastno prevleko Magma in 8% kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in težko obdelovalnih materialov (npr. Hardox) z izjemno visokimi trdnostmi do 1550 N / mm2.

    Sveder udarni, 6KT vpetje

    Visoko zmogljiv udarni sveder

    Sekač ploščati, široki Max-6KT vpetje-30-400XB100

    0647063400
    Posebej zasnovan za uporabo v 16-kilogramskem sekalnem kladivu

    Sveder spiralni, za kovino, kaseta, Set-DIN338, (RN 130°), HSS-(D1-13)-0,5-25KOS

    0624000004
    25 kosov. Natančni svedri iz jekla za splošno, široko uporabo v jeklu do 850 N / mm² in litem železu.

    Sveder spiralni, za kovino Set-DIN338, HSS-ALU-(D1-10)-19KOS

    0624110001
    19 kosov Aluminijasti profesionalni svedri za natančno vrtanje v mehke in dolgosekane materiale z močjo do 600 N / mm² (npr. Aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10% Si, cink, baker, termoreaktivna plastika).

    Sveder specialni, za COLDMELT®-PLST15

    Za natančno vrtanje lukenj za sidra COLDMELT® v lahkih ploščah.

    Sveder za izredno trde materiale Set-KOMBI-MFDS-(D5-10)-10KOS

    0641464101
    10 kosov. Kombinirani komplet z ravnim držalom posebej za baterijske vrtalnike za vrtanje sidrnih lukenj profesionalne kakovosti - tudi pri delu z najtršo keramiko, npr. ločevina.

    Svedri in dleta