Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za odstranjevanje silikona, 600ml

    Profesionalno čiščenje in razmaščevanje pred lepljenjem in barvanjem
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893222600
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opozorilo
    Izdelek z visoko močjo čiščenja in dolgim časom sušenja za optimalne rezultate. 

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Za ta izdelek veljajo določbe Odloka o prepovedi kemikalij. Za podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri predvideni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugih izpustov in o pravilnem odstranjevanju, glejte varnostni list.Vsebina: 150 ml 

    Področje uporabe
    Za odstranjevanje umazanije z vsebnostjo silikona, kot so vosek, katran in ostanki maziv. 


    Uporaba
    Čistilo napršimo po površini. S pomočjo čiste krpe površino obrišemo do suhega.

    Vsebina: 600 ml 
    Kemična osnova: Nafta
    Barva: Brezbarvno
    Gostota: 0,77 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Opozorilo
    Izdelek z visoko močjo čiščenja in dolgim časom sušenja za optimalne rezultate. 

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Za ta izdelek veljajo določbe Odloka o prepovedi kemikalij. Za podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri predvideni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugih izpustov in o pravilnem odstranjevanju, glejte varnostni list.Vsebina: 150 ml 

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading