Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za hlajenje, 200ml

    Univerzalno uporaben za popravila in montažo ter za odpravljanje težav.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890001200
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za univerzalno uporabo pri popravilih in montažnih delih ter za odpravljanje napak

    Nevnetljiv!

    V območjih z nizko napetostjo po VDE 0100 (napetostno območje: <50 V (AC), <120 V (DC)) se lahko uporablja tudi, ko je pod napetostjo.

    Močan hladilni učinek (lokalno ohladi tudi do -50°C)

    Ustvari nadzorovano termično preobremenitev

    Izpolnjuje uredbo EU (EU št. 517/2014)

    Področje uporabe
    Za hlajenje tranzistorjev, uporov in delov motorja v avtomobilskem sektorju, na primer uplinjač in sistemi za vbrizgavanje, za preverjanje delovanja naprav za hladni zagon. Za preprečevanje toplotnih poškodb v bližini postopkov spajkanja.


    Navodila
    Razpršite neposredno na predel, ki ga želite zdraviti, z razdalje 2 do 8 cm.

    Vsebina: 200ml
    Barva: Brezbarvna
    Gostota: 1.18 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Za univerzalno uporabo pri popravilih in montažnih delih ter za odpravljanje napak

    Nevnetljiv!

    V območjih z nizko napetostjo po VDE 0100 (napetostno območje: <50 V (AC), <120 V (DC)) se lahko uporablja tudi, ko je pod napetostjo.

    Močan hladilni učinek (lokalno ohladi tudi do -50°C)

    Ustvari nadzorovano termično preobremenitev

    Izpolnjuje uredbo EU (EU št. 517/2014)

    Customers who bought this item also bought