Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Sveder navojni, za slepe luknje, moder-HSCO-DIN371

    Navojni sveder z modrim obročem za splošne, široke namene v dolgosekalnih nelegiranih jeklih do trdnosti 850 N / mm².

    Sveder navojni,za skoznje luknje-DIN376-UNC-MULTI

    Vsestranski navojni sveder za vrtanje navojev UNC za univerzalno uporabo v jeklih do trdnosti 1.000 N / mm², nerjavnih jeklih in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase.

    Rezilo za vbodno žago, za les, BIMET, 5KOS

    Za žaganje trdega in mehkega lesa, laminiranih vlaknenih plošč, vezanega lesa, ivernih plošč

    Konica izbijalna za krono, za doze-L70

    066869020
    Preprosta kratka izvedba s posebej poravnano napetostjo vzmeti za običajne svedre za vtičnice

    Sveder navojni, ročni Set-DIN352, HSS-M2,5-3KOS

    063925
    3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²

    Sveder udarni, s sesalno luknjo, SDS-Plus vpetje, SET, (D6-10), 4-delni

    0648450003
    4 kosi. Izredno hiter sveder za kladivo z agresivno glavo z dvema rezalnikoma za vrtanje in sesanje v enem delovnem koraku

    Brusni čepi, Set, 10delni

    068010
    Specialisti iz roznega korunda za univerzalno uporabo pri jeklu in gusu z visoko življenjsko dobo in minimalno obrabo.

    Čep rezkalni, zaobljeno valjasta oblika-3R

    Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.

    Trak brusni, keramični, za stacionarne brusilnike

    Trak za večje odstranjevanje pri manjši hrapavosti in hladnem brušenju. Za brušenje zvarov ter čiščenje skoraj vseh vrst jekla z stacionarnimi brusilkami.

    Rezilo za sabljasto žago, za gradbišče,MULTIBLADE,3KOS-150X(2,5-4,0)

    0615715254
    Za žaganje lesa z žeblji, konstrukcijskih palet, sendvič materialov, mavčnih plošč, abrazivnih materialov

    Držalo za dleto-L400

    0647856004
    Za orodje za čiščenje tal, art. št.: 0647856117

    Sveder centrirni, za kovino-DIN333-A

    Standardni sveder za izdelavo centrirnih lukenj v skladu z DIN 332.

    Čep rezkalni Set-MZ-5KOS

    0616700000
    5 kosov. Specialno orodje z izjemno visoko kakovostjo površin za mikro obdelavo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litoželezo, nerjaveče jeklo, posebne zlitine, titan, trdi in žilavi materiali (npr. Hardox), trde neželezne kovine in les.

    Plošča brusna, za jeklo/ nerjavno jeklo-SP-GK-ST6,0-BO22,23

    Brusna plošča z več plastno konstrukcijo za večje odstranjevanje materialov pri isto časno višji življenjski dobi. Za gradbišča na splošno (konstrukcijska jekla, utrjena jekla, legirana in kromirana jekla ter nerjaveča jekla).

    Obdelava materialov