Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Sveder stožčasti, HSS, TiN

    Titanov nitrid za izjemno zmogljivo vrtanje brez zarez, ne da bi pri tem deformiral pločevino. Odlična toplotna prevodnost za daljšo življenjsko dobo zaradi aksialnega in radialnega reliefnega brušenja CBN.

    Sveder navojni,za skoznje luknje, rdeč Set-HSCO-(M3-M12)-14KOS

    0654730002
    14 kosov. Komplet iz profesionalnih vrtalnih svedrov za trde materiale in Longlife rdeče obročnih navojnih svedrov za skoznje luknje z vrhunskim premazom TiAlN + za obdelavo materialov, ki jih je težko obdelati (npr. Hardox) z izjemno močnimi trdnostmi od 1000 do 1400 N / mm², npr. lopate za bagerje, priključki za tovornjake, oklepne obloge, snežni plugi, kmetijska mehanizacija itd.

    Plošča rezalna za nerjavno jeklo, zelena-A2-GD

    Inovativna rezna plošča za visoke obremenitve in univerzalno uporabo.

    Grezilo stožčasto, HSCO 90°

    Jack vseh delov z izjemno neenakomernim tonom (EU) za popolne reze.

    Sveder jedrni za kovino, Weldon vpetje, globina 30mm, HSS

    Standardni svedri za jedro iz cementiranega karbida za vrtanje velikih skoznjih lukenj do Ø 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalniki v globini reza 30 mm in 50 mm v običajnih jeklih do 850 N / mm², lesu in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

    Krtača brusna, karbidni silikon

    Za stroj za satiniranje npr. artikel številka 0702460. Za čiščenje, glajenje jekla, neželeznih kovin, lesnih površin.

    Čep rezkalni, dvojni zobje, cilindrična oblika-MX

    Standardni rezkalni čep z razporejenim zobnim sistemom za univerzalno obdelavo jekla s trdoto <60 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin, trdih in žilavih materialov (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovin.

    Sveder, večnamenski, za opeke/ploščice

    Poseben sveder iz karbida s cilindričnim držalom za suho vrtanje visoko žgane opeke in ploščic.

    Povrtalo, strojno-HSCO-DIN1835A-H7

    Univerzalni. Ustvari H7 toleranco luknje.

    Dleto zelo široko, SDS-Max vpetje-350X115

    0647853115
    Izredno robustno lopatasto dleto s podaljšano ojačitvijo stebla

    Sveder spiralni, za kovino, obojestranski-AEDIN1897, HSS

    Montažni sveder za obdelavo tanke pločevine, kot konice 118 °

    Čep rezkalni Set-3R-5KOS

    0616600000
    5 kosov. Izjemno robusten rezkalni čep za grobo rezanje jekla s trdoto <55 HRC, litega železa, nerjavečega jekla, posebnih zlitin in trdih neželeznih kovin.

    Sveder za izredno trde materiale Set-KOMBI-MFDS-(D5-10)-10KOS

    0641464101
    10 kosov. Kombinirani komplet z ravnim držalom posebej za baterijske vrtalnike za vrtanje sidrnih lukenj profesionalne kakovosti - tudi pri delu z najtršo keramiko, npr. ločevina.

    Plošča brusna, za jeklo, LONGLIFE

    Posebej dolga življenjska doba ter isto časno visoko odstranjevanje materialov. Primerna za univerzalno rabo na gradbiščih (konstrukcijska jekla, orodna jekla, utrjena jekla).

    Sveder spiralni, za kovino, DIN340, HSCO-OX

    Dolg, natančen, visoko zmogljiv sveder za globoko vrtanje v nerjaveče jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Primerno tudi za splošno širšo uporabo v jeklu z močjo do 1.000 N / mm² in v litem železu.

    Krona vrtalna, diamantna, za mokro vrtanje, za keramiko-NDS68

    Profesionalno za ploščice in naravni kamen. Posebej razvit diamantni sveder za natančno mokro vrtanje sidrnih lukenj in odprtin v najtrših ploščicah in naravnem kamnu brez odrezkov

    Nastavek za čiščenje tal-MAX-270X117

    0647856117
    Za odstranjevanje talnih oblog

    Obdelava materialov