Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čep rezkalni Set-MZ-5KOS

    5 kosov. Specialno orodje z izjemno visoko kakovostjo površin za mikro obdelavo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litoželezo, nerjaveče jeklo, posebne zlitine, titan, trdi in žilavi materiali (npr. Hardox), trde neželezne kovine in les.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0616700000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    5 kosov. Specialno orodje z izjemno visoko kakovostjo površin za mikro obdelavo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litoželezo, nerjaveče jeklo, posebne zlitine, titan, trdi in žilavi materiali (npr. Hardox), trde neželezne kovine in les.

    • Število kosov v asortimanu / kompletu: 5 kosov
    • Obdelovalni material: jeklo, lita kovina, nerjaveče jeklo, titan, titanova zlitina, posebna zlitina, trdi in žilavi material, neželezne kovine
    • Primerno za trdote do: 60 HRC
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Tip zob: MZ
    • Rezalni material: karbid
    • Premer gredi: 6 mm
    *
    *
    *

    5 kosov. Specialno orodje z izjemno visoko kakovostjo površin za mikro obdelavo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litoželezo, nerjaveče jeklo, posebne zlitine, titan, trdi in žilavi materiali (npr. Hardox), trde neželezne kovine in les.

    • Število kosov v asortimanu / kompletu: 5 kosov
    • Obdelovalni material: jeklo, lita kovina, nerjaveče jeklo, titan, titanova zlitina, posebna zlitina, trdi in žilavi material, neželezne kovine
    • Primerno za trdote do: 60 HRC
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Tip zob: MZ
    • Rezalni material: karbid
    • Premer gredi: 6 mm