7 kosov. HSCo visokozmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z brezžičnimi vrtalnimi vijačniki ali ročno z držalom za matrice v skoraj vseh materialih, kot je jeklo do 1400 N / mm2, nerjaveče jeklo, lito železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine).
Okrogla matrica v skladu z DIN EN 22568 v zaprti izvedbi z režami (oblika B) za izdelavo metričnih ISO finih navojev po DIN 13 v jeklu do trdnosti 850 N / mm² in v litem železu.
HSS visokozmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v nosilcu matrice iz jekla z močjo do 900 N / mm², litega železa in barvnih kovin (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine)
HSC Visoko zmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z baterijskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v nosilcu matrice v skoraj vseh materialih, kot je jeklo do 1400 N / mm2, nerjaveče jeklo železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine).
HSC Visoko zmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v nosilcu matrice v skoraj vseh materialih, kot je jeklo do 1400 N / mm2, nerjaveče jeklo železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine).