Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Brusni čepi, Set, 10delni

    Specialisti iz roznega korunda za univerzalno uporabo pri jeklu in gusu z visoko življenjsko dobo in minimalno obrabo.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 068010
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zaradi povečane stabilnosti robov je orodje primerno tudi za stroje, ki so poganjani na nizkih obratih. Čepi ustrezajo tudi strojem z pogonom na vpogljivo gred.

    Opomba:

    • Pri delu uporabljajte zaščitno opremo kot so npr. zaščitna očala, rokavice…
    • Upoštevajte priporočila za obhodno število in hitrost reza za obdelovan material
    • Pri uporabi podaljškov morajo biti vrednosti iz varnostnih razlogov močno reducirane
    • Neodvisno od dolžine nastavka vpenjalna dolžina znašati vsaj 10 mm

     

    Za varno uporabo upoštevajte naslednje nasvete:

    • Čepi so primerni za maksimalno obhodno hitrost 50 m/s
    • Za različne dolžine in premere nastavkov so v DIN 69170, ki bazira na EN 12413, podane ustrezne vrednosti
    • Orodja so občutljiva na zlom zato mora biti rokovanje ter transport z njimi previdno
    • Ne uporabljajte poškodovanih ali zlomljenih čepov

     

     

    *
    *
    *

    Zaradi povečane stabilnosti robov je orodje primerno tudi za stroje, ki so poganjani na nizkih obratih. Čepi ustrezajo tudi strojem z pogonom na vpogljivo gred.

    Opomba:

    • Pri delu uporabljajte zaščitno opremo kot so npr. zaščitna očala, rokavice…
    • Upoštevajte priporočila za obhodno število in hitrost reza za obdelovan material
    • Pri uporabi podaljškov morajo biti vrednosti iz varnostnih razlogov močno reducirane
    • Neodvisno od dolžine nastavka vpenjalna dolžina znašati vsaj 10 mm

     

    Za varno uporabo upoštevajte naslednje nasvete:

    • Čepi so primerni za maksimalno obhodno hitrost 50 m/s
    • Za različne dolžine in premere nastavkov so v DIN 69170, ki bazira na EN 12413, podane ustrezne vrednosti
    • Orodja so občutljiva na zlom zato mora biti rokovanje ter transport z njimi previdno
    • Ne uporabljajte poškodovanih ali zlomljenih čepov