Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak za vložke ASSY 3.0 (AK)

    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: cinkana, modro pasivirana
    • Oblika glave: bombirana
    • Navoj: celi
    • Tip navoja: lesni
    • Navojnica: enojna
    • Oblika konice: obročna
    • Področje uporabe: univerzalna, pohištvo, okovje, pločevina, leseno okovje
    • Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, furniran les, mehak les

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lesni vijak za vložke za univerzalno uporabo v kombinaciji s PVC vložki.

    Vse vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    3.5 25 22 7 2.4 AW20 0153035025
    4 16 14 7.9 2.8 AW20 0153040016
    4 25 22 7.9 2.8 AW20 0153040025
    8 70 60 14.5 15.7 AW40 0153020801
    *
    *
    *

    Lesni vijak za vložke za univerzalno uporabo v kombinaciji s PVC vložki.

    Vse vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    3.5 25 22 7 2.4 AW20 0153035025
    4 16 14 7.9 2.8 AW20 0153040016
    4 25 22 7.9 2.8 AW20 0153040025
    8 70 60 14.5 15.7 AW40 0153020801
    Customers who bought this item also bought