Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijaki za vložke 3.0 (A2K, AW40)

    Material: Kaljeno jeklo
    Površina: Cinkana, modro pasivirana
    Oblika glave: Bombirana glava
    Navoj: Celi
    Tip navoja: Lesni
    Navojnica: Enojna
    Oblika konice: Vrtalna konica
    Področje uporabe: Pohištvo, Notranje opremljanje, Univerzalna
    Primerno za uporabo v: Les, Lepljene plošče, OSB plošče, Trd les, Furniran les, Mehak les

    Art.-No.: 0153020801
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za univerzalno uporabo v kombinaciji s PVC vložki.

    *
    *
    *

    Za univerzalno uporabo v kombinaciji s PVC vložki.