Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Lesni konstrukcijski vijak ASSY 3.0 SK (AL)

    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: cinkana, rumeno pasivirana
    • Oblika glave: polkrožna glava
    • Navoj: delni
    • Tip navoja: lesni
    • Navojnica: groba
    • Oblika konice: kontra-navoj
    • Področje uporabe: lesena gradnja, konstrukcijska gradnja, Krovstvo, tesarstvo
    • Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, trd les, furniran les, mehak les

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Lesni konstrukcijski vijak posebej primeren za leseno, konstrukcijsko gradnjo in uporabo v krovstvu in tesarstvu.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    c l lg dh k Pogon Art.-Št.
    8 200 80 22 3.8 AW40 0184808200
    10 140 80 25.2 4.6 AW50 0184810140
    10 160 100 25.2 4.6 AW50 0184810160
    *
    *
    *

    Lesni konstrukcijski vijak posebej primeren za leseno, konstrukcijsko gradnjo in uporabo v krovstvu in tesarstvu.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    c l lg dh k Pogon Art.-Št.
    8 200 80 22 3.8 AW40 0184808200
    10 140 80 25.2 4.6 AW50 0184810140
    10 160 100 25.2 4.6 AW50 0184810160
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi