Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Krpice čistilne, tekstilne, 34x37cm, 250kos

    Čistilne krpice za odstranjevanje grobe umazanije, olj, masti, hladilnih tekočin in topil.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899800200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Material: recikliran bombaž, polipropilen, poliester

    Vsebina: Karton
    Dolžina x širina: 37×34 cm
    Barva: Temno večbarvno
    Odporno proti: Topilom
    Prečna odpornost na trganje: 15 N/cm
    Min. vzdolžna odpornost na trganje: 15 N/cm

    Območje uporabe
    Delavnica in strojni sektor.

    *
    *
    *

    • Material: recikliran bombaž, polipropilen, poliester

    Vsebina: Karton
    Dolžina x širina: 37×34 cm
    Barva: Temno večbarvno
    Odporno proti: Topilom
    Prečna odpornost na trganje: 15 N/cm
    Min. vzdolžna odpornost na trganje: 15 N/cm

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi