TRAK MONTAŽNI-LUKNJAN
Loading
TRAK MONTAŽNI-LUKNJAN
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Širina
Please select
48MM
26MM
9MM
25MM
18MM
125MM
150MM
20CM
60CM
90CM
120CM
150CM
W12MM
W25MM
W17MM
W27MM
2MM
3MM
4MM
5MM
6MM
2,5MM
7MM
8MM
9MM
10MM
11MM
12MM
14MM
16MM
W12MM
W15MM
W25MM
W50MM
W75MM
W120MM
W140MM
W125MM
W150MM
23MM
29MM
W2MM
W4MM
W6MM
W8MM
W14MM
W16MM
W18MM
W20MM
W26MM
W40MM
W10MM
W22MM
W24MM
W30MM
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KOVICA SLEPA-RAVNA GLAVA-ČRNA-ALU/JEK-A2K
Prijavite se za ogled cen
Rokav: aluminij AlMg 2,5, eloksiran v črni barvi, zatič: pocinkano jeklo, modro pasiviran (A2K)
Material tulca: aluminij li>
Material trna: jeklo li>
Površina tulca: črno eloksirana li>
Površina trna: pocinkano li>
Skladno z RoHS: Da li> ul>
KOVICA SLEPA-ŠIROKA RAVNA GLAVA-ČRNA-ALU/JEK-A2K
Prijavite se za ogled cen
Rokav: aluminij, črno eloksirano, Zatič: pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K).
Premer glave: 16 mm li>
Višina glave: 1,8 mm li>
Material trna: jeklo li>
Material tulca: aluminij li>
Površina trna: pocinkano li>
Površina tulca: črno eloksirana li>
Skladno z RoHS: Da li> ul>
VIJAK SAMOVRTALNI-ZEBRA PIAS-LEČASTA GLAVA S PRIROBNICO-AW25-(ZFBM)
Prijavite se za ogled cen
Jeklen črno prevlečen, s pogonom AW
Material: jeklo li>
Površina: cinkova črna li>
Drugi standard: standard podjetja li>
Tip glave: Lečasta glava li>
Tip navoja: Samorezni navoj vijaka li>
Skladno z RoHS: Da li> ul>
Slepa kovica, široka ravna glava, ALU/JEK-A2K
Prijavite se za ogled cen
Tulec: aluminij, trn: pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K).
VLOŽEK UDARNI-Z2-A1K
Prijavite se za ogled cen
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: