Svedri navojni, strojni
/
Posamezni strojni navojni svedri
/
Sveder navojni, kombinirani, HSS-
Loading
Sveder navojni, kombinirani, HSS-
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Ozemljeno natančno orodje za vrtanje, rezanje navojev in ugrezanje v enem koraku.
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Navoj x Premer
Please select
M10
M3
M4
M5
M6
M8
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Sveder spiralni, za kovino, DIN338, HSCO-MAGMA
Prijavite se za ogled cen
Natančen sveder z dolgo življenjsko dobo z magnetno prevleko za delo z nerjavečim jeklom (npr. V2A, V4A), toplotno odpornimi jekli in titanom. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.
Izvijač Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač za Finomehanike, SET 29-delni
06134895
Prijavite se za ogled cen
Vsebuje vse bistvene nastavke za finomehaniko in je idealen za vsa fina in delikatna vijačenja
Ključ natični, magnet, 1/4", L51MM
Prijavite se za ogled cen
6KT z magnetom
Pogon: E 6,3 (1/4") li>
Tip pogona: zunanji šesterokotnik li>
Tip konice: Za zunanji šesterokotnik li>
Dolžina: 51 mm li> ul>
Ključi imbus, 6KT kroglični, ekstra dolgi, ZEBRA, 1.5-10, SET-9delni
071540 100
Prijavite se za ogled cen
Kroglična glava, ekstra dolgi, v plastičnem nosilcu s funkcijo drsanja.
Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
S kroglično glavo na eni strani
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: