Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pasta bakrena, CU800

    Bakrena pasta za lepljenje, ločevanje in proti koroziji, odporna na visoke temperature in pritisk.
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo visoka vzdržljivost
    • Delovno temperaturno območje od –20°C do +1.200°C s suhim mazanjem
    • Odporen na vodo, razredčene alkalije in kisline


    Visok in trajen mazalni učinek
    • Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vžigom in zagozditvami, strjenjem, obrabo, korozijo in strganjem.


    Brez silikona in AOX 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Mazivo, odporno na visoke temperature, je primerno za mazanje hrbtišč zavornih ploščic (preprečuje škripanje), vijačnih povezav (vijaki izpušnega kolektorja, navoji svečk,...), ležajev, vrtišč, zglobov, drsnih površin itd. trdna tesnila pred lepljenjem in se uporablja tudi kot zaščita pred stiki na šobah. Uporabljajo se pištole za varjenje z inertnim plinom, baterije in poli baterij.


    Navodila
    Očistite dele, ki jih želite obdelati, s čistilom za zavore št. 0890 108 7 čist. Deli morajo biti čisti, suhi pred prahom in brez maščobe. Površino, ki jo želite obdelati, tanko in enakomerno ščetkajte s CU 800.

    Vsebina: 100ml
    Kemična osnova: Polsintetična mast, ki vsebuje mehko kovino
    Gostota: 1 g/cm³
    Barva: Baker
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev

    *
    *
    *

    Zelo visoka vzdržljivost
    • Delovno temperaturno območje od –20°C do +1.200°C s suhim mazanjem
    • Odporen na vodo, razredčene alkalije in kisline


    Visok in trajen mazalni učinek
    • Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vžigom in zagozditvami, strjenjem, obrabo, korozijo in strganjem.


    Brez silikona in AOX 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought