Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač mini z račno 6,35MM - 11 nastavkov - 12 kos

    12 delni izvijač mini z račno 6,35mm iz linije ZEBRA, z dodatkom 11 nastavkov.

    • ZEBRA garancija
    • Vključeno v dobavo: 1 x trak z 10 nastavki, 1 x mini izvijač z račno, vklj. z vpenjalom za nastavke
    • Velikost nastavka: 1/4"

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 061363050
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    10 - delni trak za nastavke z PH2 nastavkom

    • Ročaj: dvokomponentni ročaj
    • Steblo: Kratko vpenjalo za nastavek z magnetom, svetlo kromirano

    • Nastavek: DIN 3126-D 6.3
    • Za uporabo z visokim navorom v ozkih prostorih
    • 3-stopenjsko nastavljivo kolo: Enostavno spreminjanje smeri med delom, nastavljivo z eno roko
    • 45 zob, maks. navor do 40 Nm
    • Variabilen priključni sistem za vse 6 KT. nastavke s 6,35 mm = 1/4" nosilcem

    Vsebuje nastavke:
    • 0,8 x 5,5 mm

    • PH1, PH2
    • DIN 7428 C 6.3
    • SW4, SW5
    • TX10, TX15, TX20, TX25, TX30

     

     

     

     

     

     

     

    V dostavo je vključeno: 1x trak z 10 nastavki, 1x mini izvijač z ročico, 1x držalo za nastavke

    Velikost nastavka: 1/4''

    *
    *
    *

    10 - delni trak za nastavke z PH2 nastavkom

    • Ročaj: dvokomponentni ročaj
    • Steblo: Kratko vpenjalo za nastavek z magnetom, svetlo kromirano

    • Nastavek: DIN 3126-D 6.3
    • Za uporabo z visokim navorom v ozkih prostorih
    • 3-stopenjsko nastavljivo kolo: Enostavno spreminjanje smeri med delom, nastavljivo z eno roko
    • 45 zob, maks. navor do 40 Nm
    • Variabilen priključni sistem za vse 6 KT. nastavke s 6,35 mm = 1/4" nosilcem

    Vsebuje nastavke:
    • 0,8 x 5,5 mm

    • PH1, PH2
    • DIN 7428 C 6.3
    • SW4, SW5
    • TX10, TX15, TX20, TX25, TX30

     

     

     

     

     

     

     

    Customers who bought this item also bought