Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Samovrtalni vijak, ZEBRA PIAS, lečasta glava s prirobnico, PH2-(A2S), 4,8x22 mm

    Črno pocinkano jeklo (A2S), s Phillipsovo glavo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 021825 22
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vrtanje, vrezovanje navojev, privijanje - vse v enem koraku dela
    • Precej zmanjšan čas in trud

    Natančen premer vrtanja za vsako vijačno povezavo
    • Rezultat tega je minimalizacija tolerance navojev
    • Vedno optimalna povezava

    Preprečuje namestitvene napake

    Opomba
    • Stisnjena prirobnica ustvarja nižji površinski tlak, kar pomaga preprečevati napetostne razpoke
    • Kontaktni tlak med uporabo približno 100 N / privijte z globinskim omejevalnikom, če je potrebno
    • Pocinkane samovrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati.
    • Za pritrdilne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Material: Jeklo
    Površina: Pocinkano črna
    Drugi standard: Standard podjetja
    Tip glave: Lečasta
    Notranji pogon: H2
    Tip navoja: Samorezni navoj vijaka

    *
    *
    *

    Vrtanje, vrezovanje navojev, privijanje - vse v enem koraku dela
    • Precej zmanjšan čas in trud

    Natančen premer vrtanja za vsako vijačno povezavo
    • Rezultat tega je minimalizacija tolerance navojev
    • Vedno optimalna povezava

    Preprečuje namestitvene napake

    Opomba
    • Stisnjena prirobnica ustvarja nižji površinski tlak, kar pomaga preprečevati napetostne razpoke
    • Kontaktni tlak med uporabo približno 100 N / privijte z globinskim omejevalnikom, če je potrebno
    • Pocinkane samovrtalne vijake lahko uporabljate samo tam, kjer vlage ni pričakovati.
    • Za pritrdilne elemente z gradbenim dovoljenjem je treba vedno upoštevati dovoljenje in zlasti 2. del "Posebni predpisi".

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading