Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK SAMOVRTALNI-FEBOS PLUS-VGREZNA GLAVA-PH2-(A2K)

    Jeklo, pocinkano, modro pasivirano, PH pogon. Za uporabo v avtomatskih strojih, sortirano.
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano
    • Skladno z RoHS: Da
    • Nazivni premer: 3,9 mm
    • Premer glave: 7,5 mm
    • Višina glave: 3,05 mm
    • Dolžina konice svedra: 6 mm
    • Notranji pogon: H2
    • Tip glave: Vgrezna glava
    • Premer vrtalne konice: 3,2 mm
    • Oblika konice: Vrtalna konica
    • Drugi standard: WN 207
    • Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Samorezni navoj vijaka
    • Premer glave 7,5 mm
    • Demagnetizirano
    • Samovrtalni vijak za uporabo v plastični konstrukciji oken
    • Za povezovanje plastičnih profilov s kovinsko armaturo (do 2,5 mm) in za pritrditev armatur na profilih s kovinsko ojačitvijo (do 2,5 mm)
    *
    *
    *
    • Samorezni navoj vijaka
    • Premer glave 7,5 mm
    • Demagnetizirano
    • Samovrtalni vijak za uporabo v plastični konstrukciji oken
    • Za povezovanje plastičnih profilov s kovinsko armaturo (do 2,5 mm) in za pritrditev armatur na profilih s kovinsko ojačitvijo (do 2,5 mm)
    Customers who bought this item also bought