Jeklo, pocinkano, modro pasivirano, PH pogon. Za uporabo v avtomatskih strojih, sortirano.
- Material: jeklo li>
- Površina: pocinkano li>
- Skladno z RoHS: Da li>
- Nazivni premer: 3,9 mm li>
- Premer glave: 7,5 mm li>
- Višina glave: 3,05 mm li>
- Dolžina konice svedra: 6 mm li>
- Notranji pogon: H2 li>
- Tip glave: Vgrezna glava li>
- Premer vrtalne konice: 3,2 mm li>
- Oblika konice: Vrtalna konica li>
- Drugi standard: WN 207 li>
- Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne li>
ul>