Točkala, Sekači in Izbijači
Popular products from category Točkala, Sekači in Izbijači
Razvrsti
071463 37
Ravni ovalni
- Dolžina: 250 mm li>
- Širina udarne površine: 13 mm li>
- Dolžina udarne površine x širina: 26 x 13 mm li>
- Širina rezalnega roba: 50 mm li>
ul>
071463 40
4 kosi. Vključuje po en sekač za električarje, sekač za karoserijo, sekač za kamen in sekač.
071463 35
Raven ovalni
- Dolžina: 230 mm li>
- Širina rezalnega roba: 26 mm li>
- Dolžina udarne površine x širina: 26 x 7 mm li>
ul>
071463 34
Dleto za rezanje z dvema ovalnima reziloma, ravno ovalno
- Dolžina: 250 mm li>
- Širina rezalnega roba: 32 mm li>
- Dolžina udarne površine x širina: 23 x 13 mm li>
ul>
071463 410
Za hitro in priročno točkanje
071463 450
Za hitro in priročno točkanje
071463 455
Za hitro in priročno točkanje
Dvokomponentni plastični ročaj
Premer udarne površine: 10 mm
Dolžina zaščite pred udarci: 30 mm
071534 47
Kvadrat
- Premer rezila: 6 mm li>
- Dolžina rezila: 100 mm li>
- Dolžina ročaja / širina ročaja: 86/35 mm li>
- Dolžina: 186 mm li>
- Material ročaja: Les li>
ul>