Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
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
Razprodaja
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
Točkala, Sekači in Izbijači
Točkala, Sekači in Izbijači
Popular products from category Točkala, Sekači in Izbijači
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Točkalo, DIN6458, (VEL.2-8), SET-6delni
071463 240
Prijavite se za ogled cen
Teža izdelka: 763 g
Točkalo, DIN7250
Prijavite se za ogled cen
Glede na DIN 7250 s kaljeno kladivasto glavo
Točkalo, ploščato, lesen ročaj-L186MM
071534 49
Prijavite se za ogled cen
Premer rezila: 6 mm li>
Dolžina rezila: 100 mm li>
Dolžina ročaja / širina ročaja: 86/35 mm li>
Material ročaja: Les li> ul>
Prejšnja
1
2
3
Točkala, Sekači in Izbijači
Nedavno ogledani izdelki
Sekač ploščati, DIN6454
Rezilo strugalno, za ravne robove, HSS, jeklo/aluminij/medenina/lito železo/plastika-D3,2MM
Set premi brusilnik DL.DSG25
Diamantna rezalna plošča RED LINE