Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sprej za impregnacijo, 400 ml

    Za vodo, olje in umazanijo odbojen premaz tekstilnih površin.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893032100
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Odlična vodoodbojnost
    • Povečana vzdržljivost tekstila
    • Zaščita pred madeži, umazanijo, olji in maščobo
    • Tkanina ostane prožna in prepustna za zrak
    • Zelo dobra odpornost proti obrabi
    • Temperaturna obdelava ni potrebna
    •Brez obstojnih fluorovih spojin (brez PFOA, PFOS in APEO)


    Opozorilo
    Uporabljajte samo z dobrim prezračevanjem. Razpršite le nekaj sekund. Hranite stran od otrok. Vsebuje topila. Ni primerno za visoko sijajno usnje in lakirano gladko usnje. Pred uporabo preverite združljivost materiala na neopaznem mestu. Občutljivo plastiko in barve je treba pred uporabo zaščititi s pokrovom. Obrišite odvečni material s površin, ki niso krpe.
    Pozor! Bodite pozorni! Možna škoda za zdravje pri vdihavanju. Uporabljajte samo na prostem ali z dobrim prezračevanjem. Razpršite le nekaj sekund. Usnjene in tekstilne izdelke za velike površine pršite samo na prostem in pustite, da se dobro posušijo. Hranite stran od otrok.
    Te informacije so lahko le priporočila, ki temeljijo na naših izkušnjah. Potrebni so predhodni testi! Poleg tehničnega lista je treba pri uporabi upoštevati tudi podatke iz ustreznih predpisov.

    Področja uporabe

    Tkanine, kabrioleti, platnene strehe, senčniki, šotori, nahrbtniki, športna in delovna oblačila ter različne vrste usnja (z izjemo visoko poliranega in lakiranega usnja)

    Navodila

    1. Pred uporabo preberite navodila za uporabo 

    2. Tkanina mora biti čista, suha in brez maščob 

    3. Nanesite hidroizolacijski razpršilec na razdalji približno 15–20 cm 

    4. Dobro prezračite in pustite, da se popolnoma posuši 

    Pred nanosom preverite združljivost na neopaznem območju. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi ali na vročih površinah.

    Vsebina: 400ml 
    Kemična osnova: Fluoroogljikova smola
    Barva: Brezbarvno
    Gostota: 0,678 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 

    *
    *
    *

    • Odlična vodoodbojnost
    • Povečana vzdržljivost tekstila
    • Zaščita pred madeži, umazanijo, olji in maščobo
    • Tkanina ostane prožna in prepustna za zrak
    • Zelo dobra odpornost proti obrabi
    • Temperaturna obdelava ni potrebna
    •Brez obstojnih fluorovih spojin (brez PFOA, PFOS in APEO)


    Opozorilo
    Uporabljajte samo z dobrim prezračevanjem. Razpršite le nekaj sekund. Hranite stran od otrok. Vsebuje topila. Ni primerno za visoko sijajno usnje in lakirano gladko usnje. Pred uporabo preverite združljivost materiala na neopaznem mestu. Občutljivo plastiko in barve je treba pred uporabo zaščititi s pokrovom. Obrišite odvečni material s površin, ki niso krpe.
    Pozor! Bodite pozorni! Možna škoda za zdravje pri vdihavanju. Uporabljajte samo na prostem ali z dobrim prezračevanjem. Razpršite le nekaj sekund. Usnjene in tekstilne izdelke za velike površine pršite samo na prostem in pustite, da se dobro posušijo. Hranite stran od otrok.
    Te informacije so lahko le priporočila, ki temeljijo na naših izkušnjah. Potrebni so predhodni testi! Poleg tehničnega lista je treba pri uporabi upoštevati tudi podatke iz ustreznih predpisov.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi