Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Čistilo za steklo, 500ml

    Učinkovito, močno čistilo za steklo, ki ne pušča madežev.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089022001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za temeljito čiščenje brez madežev.


    Okolju prijazno• Zmanjšanje in preprečevanje tveganj za ljudi in okolje zaradi zmanjšane količine odpadne embalaže in povečane biološke razgradljivosti
    • Podelitev evropskega znaka za okolje zagotavlja najvišjo kakovost izdelkov in ekološko združljivost


    Materialu prijazen
    • Zaradi naravnih aktivnih sestavin in nevtralne pH vrednosti


    Učinkovito
    • Popolnoma odstrani prstne odtise, prah, cestno umazanijo, ostanke nikotina in ostanke voska iz avtopralnice.


    Opozorilo
    Ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Primerno za ročno čiščenje oken, ogledal, stekel in stekel.

    Navodila
    Razpršite na čistilo za steklo ECOLINE in po kratkem času izpostavljenosti obrišite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Vodne površinsko aktivne snovi
    Barva: Zelena
    pH vrednost: 8
    Gostota: 0,982 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 60 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Za temeljito čiščenje brez madežev.


    Okolju prijazno• Zmanjšanje in preprečevanje tveganj za ljudi in okolje zaradi zmanjšane količine odpadne embalaže in povečane biološke razgradljivosti
    • Podelitev evropskega znaka za okolje zagotavlja najvišjo kakovost izdelkov in ekološko združljivost


    Materialu prijazen
    • Zaradi naravnih aktivnih sestavin in nevtralne pH vrednosti


    Učinkovito
    • Popolnoma odstrani prstne odtise, prah, cestno umazanijo, ostanke nikotina in ostanke voska iz avtopralnice.


    Opozorilo
    Ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi