Rezkar za inštalacije
• Izjemno zmogljiv rezalnik za rezanje sten z motorjem z močjo 1900 W, vključno z dvema diamantnima rezalnima diskoma 125 mm
• Hiter in močan napredek pri delu, z visoko natančnostjo
• Izjemno zmogljiv 1900 W pogon z drsno sklopko zagotavlja hiter in močan napredek pri delu.
• Vpenjalna ročica omogoča enostavno nastavitev globine brez orodja in prihrani čas.
• Pokrov iz tlačno litega aluminija zagotavlja visoko stopnjo robustnosti kot tudi dobre antistatične lastnosti.
• Zelo ergonomski in enostaven za uporabo
• Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nenamerni zagon po priključitvi stroja na električno omrežje
Rezkalna plošča
Prihranek časa do 50 %
• Posebna razporeditev in geometrija vzporednih diamantnih rezalnih plošč omogoča rezanje in rezkanje v enem samem procesu.
Zaščita pred spodrezovanjem, zlasti pri delu s posebej abrazivnimi materiali
• Posebni zaščitni segmenti
Zmanjšanje prahu in umazanije
• Hkratno rezanje in rezkanje ter pomoč stenskega rezkarja pomeni, da se prah in umazanija med delovanjem izsesava iz celotne reže.
Idealno za 20 ali 25 mm prazne cevi
• Nekoliko poddimenzionalni razred omogoča določeno osnovno vpenjanje prazne cevi (brez dodatnega pritrdilnega materiala), kar dodatno olajša delo.
Sesalec mokro/suho
Univerzalen, visoko zmogljiv sesalnik, primeren za gradbišča, s certifikatom L in samodejnim čiščenjem filtra
Certifikat za prah razreda L
• Zagotovljena učinkovitost zbiranja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69
Možnost shranjevanja in montaže sistemskih ohišij Würth
• Ravna glava posode
Pripomočke lahko shranite na napravi in so vedno pripravljeni za uporabo
• Vgrajena shramba za spojno šobo in tulec orodja s hitrimi priključki, gibljivo cevjo in shrambo za napajalni kabel
Antistatična priprava
• Statični naboj se odvaja z ozemljenim priključkom in električno prevodnim priborom, ki je vključen v obseg dobave, kar zagotavlja zanesljivo zaščito pred elektrostatičnim nabojem.
Vse funkcije so enostavne za uporabo in nadzor
• Stikala za vklop/izklop, 15 s/60 s čiščenje filtra in nadzor hitrosti
Uporabniku prijazno upravljanje v povezavi z električnimi orodji
• Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, ki omogoča nadzor vakuuma s povezanim orodjem.