Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Stenski navijalec s pnevmatsko cevjo in spojkami

    149
    149

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje stenski navijalec kablov s pnevmatsko cevjo in spojkami.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202110002
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Navijalec za pnevmatsko cev
    • Dolžina cevi: 15 m
    • Notranji premer cevi: 9,5 mm
    • Dolžina dovodne cevi: 90 mm
    • Pnevmatski priključek: R 3/8 " ET
    • Dolžina cevi (od krogle zamaška): 80 mm
    • Zunanji premer cevi: 15 mm
    • Notranji premer dovodne cevi: 9,5 mm
    • Zunanji premer dovodne cevi: 15 mm

    • Robustno, zaprto plastično ohišje navijalnega bobna
    • Cev in navijalni mehanizem sta zaščitena pred prahom in drugo umazanijo
    • Visokokakovostne hibridne polimerne cevi
    • Odporen na olje z izjemno nizko težo
    • Odlično nadzorovanje kabla pri nizkih in visokih temperaturah
    • Visoka pretočna zmogljivost cevi 
    • Brez padca tlaka za večjo učinkovitost in nižje stroške
    • Možna montaža na steno, strop in tla
    • Nihajni mehanizem za 180 stopinj
    Visoka svoboda gibanja in udobje delovanja

    Opozorilo
    Cevi in kabli, ki ležijo na tleh, predstavljajo velik vir nevarnosti in lahko povzročijo nesreče.
    Odstranite ovire, ki lahko povzročijo spotikanje in pomagajte preprečiti nesreče (predpisi o preprečevanju nesreč).
    • Cevi, ki stalno ležijo na tleh ali na delovnem pultu, se lažje poškodujejo in jih je treba pogosteje menjati.
    • Navijalci kablov preprečijo tovrstne poškodbe, saj je cev odvita le pri uporabi.


    Topila (kot je dizelsko olje) lahko poškodujejo cev.


    Spojka hitra - ženska

    • Zagotavlja varen oprijem in preprečuje zdrs komponente.
    • Nizka sila sklopke omogoča upravljanje z eno roko.
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Spojka za zrak
    • Nastavki iz kaljenega jekla
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost
    • Visoka odpornost proti koroziji – zaščitena tudi v zahtevnih pogojih.

    Vsebina seta
    Art.-Št. Naziv Kol.
    069901015 Navijalec za pnevmatsko cev 15m 1
    0699100238 Spojka hitra žen. nav 3/8” S2000 1
    0699100538 Hitra spojka za zrak S2000 IG3/8ZO 1
    *
    *
    *

    Navijalec za pnevmatsko cev
    • Dolžina cevi: 15 m
    • Notranji premer cevi: 9,5 mm
    • Dolžina dovodne cevi: 90 mm
    • Pnevmatski priključek: R 3/8 " ET
    • Dolžina cevi (od krogle zamaška): 80 mm
    • Zunanji premer cevi: 15 mm
    • Notranji premer dovodne cevi: 9,5 mm
    • Zunanji premer dovodne cevi: 15 mm

    • Robustno, zaprto plastično ohišje navijalnega bobna
    • Cev in navijalni mehanizem sta zaščitena pred prahom in drugo umazanijo
    • Visokokakovostne hibridne polimerne cevi
    • Odporen na olje z izjemno nizko težo
    • Odlično nadzorovanje kabla pri nizkih in visokih temperaturah
    • Visoka pretočna zmogljivost cevi 
    • Brez padca tlaka za večjo učinkovitost in nižje stroške
    • Možna montaža na steno, strop in tla
    • Nihajni mehanizem za 180 stopinj
    Visoka svoboda gibanja in udobje delovanja

    Opozorilo
    Cevi in kabli, ki ležijo na tleh, predstavljajo velik vir nevarnosti in lahko povzročijo nesreče.
    Odstranite ovire, ki lahko povzročijo spotikanje in pomagajte preprečiti nesreče (predpisi o preprečevanju nesreč).
    • Cevi, ki stalno ležijo na tleh ali na delovnem pultu, se lažje poškodujejo in jih je treba pogosteje menjati.
    • Navijalci kablov preprečijo tovrstne poškodbe, saj je cev odvita le pri uporabi.


    Topila (kot je dizelsko olje) lahko poškodujejo cev.


    Spojka hitra - ženska

    • Zagotavlja varen oprijem in preprečuje zdrs komponente.
    • Nizka sila sklopke omogoča upravljanje z eno roko.
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Spojka za zrak
    • Nastavki iz kaljenega jekla
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost
    • Visoka odpornost proti koroziji – zaščitena tudi v zahtevnih pogojih.

    Customers who bought this item also bought