Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Rezkar za inštalacije MSF40

    Izjemno močan stenski rezalnik z 1.900 W motorjem, vključno z dvema 125 mm diamantnima rezalnima ploščama.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 07024161
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Hiter in močan napredek pri delu
    • Zahvaljujoč izjemno zmogljivemu 1.900 W pogonu z drsno sklopko je dosežen hiter in močan napredek pri delu.

    Nastavitev globine brez orodja
    • Vpenjalna ročica vodi do preproste nizke nastavitve brez orodja in prihrani čas.

    Visoka robustnost in antistatičnost
    • Pokrov iz litega aluminija zagotavlja visoko robustnost in antistatične lastnosti.

    Visoka ergonomija in dobro upravljanje
    • Ročaj za lopato in lok zagotavlja visoko ergonomijo in optimalno rokovanje pri horizontalnem in vertikalnem delu. Stikalo je mogoče zakleniti, da zagotovi podporo, zaradi česar je delo še bolj udobno.

    Natančno delo
    • Dodatni valji podpirajo stranske nagibne momente in olajšajo natančno vodenje stroja

    Ponovni zagon zaščite
    • Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja

    Nazivna napetost: 230V/AC
    Poraba energije: 1900 W
    Število vrtljajev v prostem teku min./maks.: 0-8200 vrt/min
    Premer rezalne plošče maks.: 125 mm
    Globina reza min./maks.: 10-40 mm
    Širina reza min./maks.: 9-35 mm
    Teža stroja: 3,9 kg
    Dolžina kabla: 4 m
    Zaščitni razred: Zaščitni razred II / zaščitna izolacija

    *
    *
    *

    Hiter in močan napredek pri delu
    • Zahvaljujoč izjemno zmogljivemu 1.900 W pogonu z drsno sklopko je dosežen hiter in močan napredek pri delu.

    Nastavitev globine brez orodja
    • Vpenjalna ročica vodi do preproste nizke nastavitve brez orodja in prihrani čas.

    Visoka robustnost in antistatičnost
    • Pokrov iz litega aluminija zagotavlja visoko robustnost in antistatične lastnosti.

    Visoka ergonomija in dobro upravljanje
    • Ročaj za lopato in lok zagotavlja visoko ergonomijo in optimalno rokovanje pri horizontalnem in vertikalnem delu. Stikalo je mogoče zakleniti, da zagotovi podporo, zaradi česar je delo še bolj udobno.

    Natančno delo
    • Dodatni valji podpirajo stranske nagibne momente in olajšajo natančno vodenje stroja

    Ponovni zagon zaščite
    • Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading