Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Delovni pas z žepi-Set, 5 kos

    Delovni pas, ki zaradi 5 delov omogoča, da imate orodje, ki ga največkrat potrebujete vedno na dosegu roke.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0715930213
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Delovni pas z žepki in zaponkami za:
    • Različno, manjše ročno orodje
    • Baterijski vrtalnik ali vijačnik
    • Kladivo ali drugo večje orodje
    • Osebni telefon ali laser

    Glavne prednosti dela s pasom za orodje:
    • Manj porabljenega časa
    • Manj porabljene energije
    • Manjša možnost za napake

    Kvaliteten material, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

    Neskončno možnosti za kombinacije.

    Dolžina × širina × višina 890 × 140 × 330 mm
    Dolžina pasu 1330 mm
    Min. / max. obseg pasu 800 - 1200 mm
    Material Usnje in poliester
    Barva Črna, siva
    Skupna teža 980 g
    Max. teža orodja 12 kg
    *
    *
    *

    Delovni pas z žepki in zaponkami za:
    • Različno, manjše ročno orodje
    • Baterijski vrtalnik ali vijačnik
    • Kladivo ali drugo večje orodje
    • Osebni telefon ali laser

    Glavne prednosti dela s pasom za orodje:
    • Manj porabljenega časa
    • Manj porabljene energije
    • Manjša možnost za napake

    Kvaliteten material, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

    Neskončno možnosti za kombinacije.

    Customers who bought this item also bought