Popular products from category Pritrdilni elementi
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
04116 18
Po DIN 522, pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K).
DIN 9021 (z velikim zunanjim premerom), pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K)<br />
ISO 4762 / DIN 912, jeklo 12,9, golo
SBR / NR 70, 70 ± 7 Shore A
Material: stiren butadienska guma
ISO 4762 / DIN 912 nerjaveče jeklo, A2-70, navaden
Tip navoja: metrični navoj
DIN 440 pocinkano jeklo, modro prevlečeno (A2K)
Material: jeklo li>
Trdota po Vickersu, HV: 100 HV li>
Površina: pocinkano li>
Skladno z RoHS: Da li>
Oblika: R li>
DIN: 440 li>
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne li>
ul>
Varnostni vijak, pocinkano jeklo, modro pasiviran (A2K)
ul>
Standardi: CS li>
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
Skladno z RoHS: Da li>
Tip glave: Lečasta glava li>
Tip pogona: AW li>
Notranji pogon: AW40 li>
Tip navoja: metrični navoj li>
Oblika navoja: Standardni metrični navoj li>
Razred izdelka: A li>
ul>
DIN 965, jeklo 4,8, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
DIN 443 A2 nerjaveče jeklo, oblika A
Standardi: DIN 443 li>
Oblika: A li>
Material: nerjaveče jeklo A2 li>
Površina: Ravna li>
Skladno z RoHS: Da li>
ul>
Za pritrditev pohištvenih ročajev s priključnimi navoji M4 in pogoni AW
Tip navoja x nazivni premer: M4 li>
Premer glave: 9,5 mm li>
Nazivni premer: 4 mm li>
Notranji pogon: AW20 li>
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
ul>
A2 nerjaveče jeklo z dodatnim pocinkanjem in drsnim premazom. Za pritrditev jeklenih in aluminijastih profilov ter sendvič elementov iz lesa, jekla in aluminija <2 mm
Material: nerjaveče jeklo A2 li>
Površina: pocinkano li>
Tesnilno-podložni material: nerjaveče jeklo A2 li>
Površina tesnilne podložke: gladka li>
Material tesnil: Etilen propilen dien terpolimerna guma li>
Skladno z RoHS: Da li>
Tip glave: Šesterokotna glava li>
Tip pogona: šesterokotnik li>
Tip navoja: Lesni vijačni navoj li>
Oblika nastavka: Nastavek li>
Underground: les, jeklo, aluminij li>
Nazivni premer: 6,5 mm li>
Višina glave: 4,5 mm li>
Zunanje vpetje: SW 3/8 li>
Odobritev: ETA-10/0184 li>
ul>
Jekleni gradbeni žeblji oz. žičniki
DIN 1151, golo jeklo
Material: jeklo
Površina: Navadna
DIN: 1151
DIN 7971 navaden A2 nerjaveče jeklo
Material: nerjaveče jeklo A2 li>
Površina: Navadna li>
Oblika: C li>
Notranji pogon: Ravni li>
Tip navoja: Samorezni navoj vijaka li>
Tip glave: Lečasta glava li>
DIN: 7971 li>
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne li>
ul>
04788348099
Gradbeni žebelj oz. žičnik z dvojno glavo.
Za univerzalno uporabo za vse ustrezne spenjače.
DIN 7981, pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K), oblika C, s konico
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
Oblika: C li>
DIN: 7981 li>
Tip glave: Lečasta glava li>
Standardi: DIN 7981 li>
ul>
Žeblji v spirali za strojno uporabo.