Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK SAMOREZNI-FABA-6KT GLAVA-(TESNILNA PODLOŽKA 16-A2)-TIP A-SW3/8-(A2K)

    A2 nerjaveče jeklo z dodatnim pocinkanjem in drsnim premazom. Za pritrditev jeklenih in aluminijastih profilov ter sendvič elementov iz lesa, jekla in aluminija <2 mm
    • Material: nerjaveče jeklo A2
    • Površina: pocinkano
    • Tesnilno-podložni material: nerjaveče jeklo A2
    • Površina tesnilne podložke: gladka
    • Material tesnil: Etilen propilen dien terpolimerna guma
    • Skladno z RoHS: Da
    • Tip glave: Šesterokotna glava
    • Tip pogona: šesterokotnik
    • Tip navoja: Lesni vijačni navoj
    • Oblika nastavka: Nastavek
    • Underground: les, jeklo, aluminij
    • Nazivni premer: 6,5 mm
    • Višina glave: 4,5 mm
    • Zunanje vpetje: SW 3/8
    • Odobritev: ETA-10/0184
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dodatno pocinkanje vijaka se ne uporablja za zaščito pred korozijo, vendar v kombinaciji z drsnim premazom zagotavlja varno obliko navoja vijaka iz nerjavečega jekla v jeklenih podkonstrukcijah

    Tesnilna podložka je sestavljena iz kovinske podlage A2 iz nerjavečega jekla z vulkaniziranim tesnilom iz visokokakovostnega EPDM.

    Primerno za kombinacije komponent tI / tII v skladu z odobritvijo ETA-10/0184

    • Jeklo / jeklo
    • Jeklo / les
    • Alu / jeklo.
    • ALU / ALU
    • Aluminij / Les

    Poleg tega je v skladu z ETA-13/0210 za pritrditev sendviča z dolžino ≥ 90 mm v lesene podkonstrukcije

    Opomba

    Pri nameščanju sendvič plošč na lesene podkonstrukcije je treba pri izbiri dolžine pritrditve (globina privijanja) upoštevati statični izračun in odobritev.

    *
    *
    *

    Dodatno pocinkanje vijaka se ne uporablja za zaščito pred korozijo, vendar v kombinaciji z drsnim premazom zagotavlja varno obliko navoja vijaka iz nerjavečega jekla v jeklenih podkonstrukcijah

    Tesnilna podložka je sestavljena iz kovinske podlage A2 iz nerjavečega jekla z vulkaniziranim tesnilom iz visokokakovostnega EPDM.

    Primerno za kombinacije komponent tI / tII v skladu z odobritvijo ETA-10/0184

    • Jeklo / jeklo
    • Jeklo / les
    • Alu / jeklo.
    • ALU / ALU
    • Aluminij / Les

    Poleg tega je v skladu z ETA-13/0210 za pritrditev sendviča z dolžino ≥ 90 mm v lesene podkonstrukcije

    Opomba

    Pri nameščanju sendvič plošč na lesene podkonstrukcije je treba pri izbiri dolžine pritrditve (globina privijanja) upoštevati statični izračun in odobritev.

    Customers who bought this item also bought