Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK METRIČNI-ZA POHIŠTVENE ROČAJE-LEČASTA GLAVA-AW20-(A2K)

    Za pritrditev pohištvenih ročajev s priključnimi navoji M4 in pogoni AW
    • Tip navoja x nazivni premer: M4
    • Premer glave: 9,5 mm
    • Nazivni premer: 4 mm
    • Notranji pogon: AW20
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Polni navoj M4

    Pocinkano jeklo, modro pasivirano

    Ø 9,5 mm velika ravna glava s pogonom AW 20

    Velika kontaktna površina

    Pogon AW

    • Dobro se prilega
    • Brez osne ekscentričnosti
    • Optimalno centriranje
    • Visok prenos sile
    • Daljša življenjska doba nastavkov
    *
    *
    *

    Polni navoj M4

    Pocinkano jeklo, modro pasivirano

    Ø 9,5 mm velika ravna glava s pogonom AW 20

    Velika kontaktna površina

    Pogon AW

    • Dobro se prilega
    • Brez osne ekscentričnosti
    • Optimalno centriranje
    • Visok prenos sile
    • Daljša življenjska doba nastavkov